Startseite
Nicht mehr in Produktion

CARLO GAVAZZI - GAVIMS1 SENSORE MAGNETICO A FORCELLA - IMS1

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVIMS1 SENSORE MAGNETICO A FORCELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 0...100 V

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

8012463002189

Artikelnummer

GAVIMS1

Herstellernummer

IMS1

Hersteller

GAV

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0...100 V

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

metallisches Target

Länge des Sensors:

28 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0...0 V

Breite des Sensors:

18.5 mm

Höhe des Sensors:

7 mm

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0...100 V

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

AC