CARLO GAVAZZI - GAVILU8 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO - ILU8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 3 A
Schutzart (IP) - IP68
Max. Spannung der Kontakte - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8032529966286
Artikelnummer
GAVILU8
Herstellernummer
ILU8
Hersteller
GAV
Max. Kontaktbelastung:
3 A
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
1000 V
Sensore magnetico di livello, a seconda del verso di orientamento con il quale viene montato, può svolgere sia la funzione NA che quella NC.
Ein CARLO GAVAZZI Produkt
Entdecken Sie die CARLO GAVAZZI-Serie


