CARLO GAVAZZI - GAVILU2 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO - ILU2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 3 A
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8012463001366
Artikelnummer
GAVILU2
Herstellernummer
ILU2
Hersteller
GAV
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
3 A
Schutzart (IP):
IP68
Sensore magnetico di livello, a seconda del verso di orientamento con il quale viene montato, può svolgere sia la funzione NA che quella NC.


