CARLO GAVAZZI - GAVILMS2 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO - ILMS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 1 A
Schutzart (IP) - IP67
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8032529966101
Artikelnummer
GAVILMS2
Herstellernummer
ILMS2
Hersteller
GAV
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Schutzart (IP):
IP67
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Sensore magnetico di livello, realizzato in acciaio inossidabile, è costituito da un galleggiante che scorre lungo un’asta. Capovolgendo l’asta o il galleggiante, la funzione d’uscita si inverte.


