CARLO GAVAZZI - GAVILMPU5 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO - ILMPU5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Spannung der Kontakte - 240 V
Max. Kontaktbelastung - 0.5 A
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8001022209916
Artikelnummer
GAVILMPU5
Herstellernummer
ILMPU5
Hersteller
GAV
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Max. Kontaktbelastung:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP68
Sensore magnetico di livello, a seconda del verso di orientamento con il quale viene montato, può svolgere sia la funzione NA che quella NC.


