Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVILMP5P SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO - ILMP5P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Spannung der Kontakte - 240 V

  • Max. Kontaktbelastung - 0.5 A

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8012463001816

Artikelnummer

GAVILMP5P

Herstellernummer

ILMP5P

Hersteller

GAV

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Max. Kontaktbelastung:

0.5 A

Schutzart (IP):

IP68

Sensore magnetico di livello, Contenitore cilindrico in polipropilene atossico, sensori magnetici di livello di tipo miniatura, realizzati in polipropilene atossico, sono caratterizzati da prestazioni elettriche eccellenti e da dimensioni estremamente contenute. Funzione d’uscita invertibile capovolgendo l’intero sensore.

Ein CARLO GAVAZZI Produkt

Entdecken Sie die CARLO GAVAZZI-Serie