CARLO GAVAZZI - GAVILMP5 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO - ILMP5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Spannung der Kontakte - 240 V
Max. Kontaktbelastung - 0.5 A
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8012463001809
Artikelnummer
GAVILMP5
Herstellernummer
ILMP5
Hersteller
GAV
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Max. Kontaktbelastung:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP68
Sensore magnetico di livello, Contenitore cilindrico in polipropilene atossico, sensori magnetici di livello di tipo miniatura, realizzati in polipropilene atossico, sono caratterizzati da prestazioni elettriche eccellenti e da dimensioni estremamente contenute. Funzione d’uscita invertibile capovolgendo l’intero sensore.


