CARLO GAVAZZI - GAVILMM590 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO - ILMM590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Spannung der Kontakte - 240 V
Max. Kontaktbelastung - 0.5 A
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8012463001793
Artikelnummer
GAVILMM590
Herstellernummer
ILMM590
Hersteller
GAV
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Max. Kontaktbelastung:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP68
Sensore magnetico di livello, Contenitore cilindrico in acciaio inossidabile AISI 304. I modelli in acciaio inossidabile sono utilizzabili anche in ambienti corrosivi. I sensori di livello miniatura trovano applicazione ideale nell’industria alimentare,chimica, petrolifera. Funzione d’uscita invertibile capovolgendo il galleggiante.