CARLO GAVAZZI - GAVIA12ESF02UC SENS. IND. M12 SN=2MM CORTO INOX CAVO - IA12ESF02UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 46 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Packung
1 ST
Produktserien
Sensori induttivi
EAN
8001021700773
Artikelnummer
GAVIA12ESF02UC
Herstellernummer
IA12ESF02UC
Hersteller
GAV
Länge des Sensors:
46 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
9.35 mA
Versorgungsspannung:
7...9 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
7...9 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
800 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne