CARLO GAVAZZI - GAVIA12DSF04DO SENS. IND. M12 SN=4MM NO OTT. NICH. CAVO - IA12DSF04DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 54 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
Produktserien
Sensori induttivi
EAN
8001021346490
Artikelnummer
GAVIA12DSF04DO
Herstellernummer
IA12DSF04DO
Hersteller
GAV
Länge des Sensors:
54 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Versorgungsspannung:
10...40 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...40 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne




