Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVFSS2S12MT SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVFSS2S12MT SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 1

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Länge des Sensors - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021913012

Artikelnummer

GAVFSS2S12MT

Herstellernummer

FSS2S12MT

Hersteller

GAV

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Länge des Sensors:

85 mm

Durchmesser Sensor:

10 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

1000 mA

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0...220 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0...220 V

Spannungsart:

AC

Schaltabstand:

12 mm

Schutzart (IP):

IP67