CARLO GAVAZZI - GAVFSS2 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...220 V
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
8012463001625
Artikelnummer
GAVFSS2
Herstellernummer
FSS2
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...220 V
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
65 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...220 V
Durchmesser des Sensors:
13.5 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
1000 mA
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Spannungsart:
AC