CARLO GAVAZZI - GAVFSMA7 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO - FSMA7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schaltabstand - 7 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
8001024521115
Artikelnummer
GAVFSMA7
Herstellernummer
FSMA7
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltabstand:
7 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
75 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0...24 V
Durchmesser Sensor:
12 mm
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Spannungsart:
DC


