Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVFMPC9 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO - FMPC9

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVFMPC9 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 0...230 V

  • Schaltabstand - 26 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078783218

Artikelnummer

GAVFMPC9

Herstellernummer

FMPC9

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0...230 V

Schaltabstand:

26 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

100 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0...230 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0...230 V

Durchmesser Sensor:

12 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

3000 mA

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

AC/DC