CARLO GAVAZZI - GAVFMMS1 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...100 V
Schaltabstand - 23 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
8001024677591
Artikelnummer
GAVFMMS1
Herstellernummer
FMMS1
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...100 V
Schaltabstand:
23 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
45 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...100 V
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Spannungsart:
AC


