Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVFMMA6 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO - FMMA6

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVFMMA6 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 0...100 V

  • Schaltabstand - 27 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078947689

Artikelnummer

GAVFMMA6

Herstellernummer

FMMA6

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0...100 V

Schaltabstand:

27 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

48 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0...100 V

Durchmesser Sensor:

8 mm

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

AC