CARLO GAVAZZI - GAVFMC3 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig 
- Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde 
- Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...500 V 
- Schaltabstand - 20 mm 
- Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt 
Packung
- 1 ST 
EAN
8012463001731
Artikelnummer
GAVFMC3
Herstellernummer
FMC3
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...500 V
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
32 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...500 V
Durchmesser des Sensors:
9.3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Spannungsart:
AC


