Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVER5080 RIFLETTORE 50X80 - ER5080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768436969

Artikelnummer

GAVER5080

Herstellernummer

ER5080

Hersteller

GAV

Form:

rechteckig

Breite:

80 mm

Höhe:

54 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Catarifrangente di elevata qualità per tutte le fotocellule a riflessione. Montaggio: adesivo Dimensioni L x H x P (mm) : 80.0 x 54.0 x 8.0. Materiale: PMMA / ABS Temperatura di esercizio: da -20 a +60° C Grado di protezione: IP69K.