CARLO GAVAZZI - GAVEC3025TBAPL-6 SENS. CAP. M30 TP PER CA SCR NO+NC CONN - EC3025TBAPL-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 91 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 25 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
5709870228808
Artikelnummer
GAVEC3025TBAPL-6
Herstellernummer
EC3025TBAPL-6
Hersteller
GAV
Länge des Sensors:
91 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
25 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
Optokoppler
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Art der Betätigung:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Versorgungsspannung:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...250 V
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
10 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


