CARLO GAVAZZI - GAVEC3016TBAPL SENS. CAP. M30 TP PER CA SCR NO+NC CAVO - EC3016TBAPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 16 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 20...250 V
Packung
1 ST
EAN
5709870217581
Artikelnummer
GAVEC3016TBAPL
Herstellernummer
EC3016TBAPL
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
16 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20...250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Optokoppler
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Sensor:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
79 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...250 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...250 V
Schaltfrequenz:
10 Hz
Ein CARLO GAVAZZI Produkt
Entdecken Sie die CARLO GAVAZZI-Serie


