Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVDUB02CT23 SOGLIA MIN E MAX 24,115 O 230VCA-BARRADI - DUB02CT23

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVDUB02CT23 SOGLIA MIN E MAX 24,115 O 230VCA-BARRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsmessbereich 1 - 19.2...275 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Ansprechwert Spannung - 19.2...276 V

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022866881

Artikelnummer

GAVDUB02CT23

Herstellernummer

DUB02CT23

Hersteller

GAV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsmessbereich 1:

19.2...275 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Ansprechwert Spannung:

19.2...276 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

99.5 mm