CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM48 MIN/MAX TENS, SEQ MANC FASE 380-480V AUT - DPB01CM48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 208...245 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...780 V
Versorgungsspannung DC - 380...480 V
Packung
1 ST
EAN
8030956000214
Artikelnummer
GAVDPB01CM48
Herstellernummer
DPB01CM48
Hersteller
GAV
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
208...245 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
380...780 V
Versorgungsspannung DC:
380...480 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
6 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
80 mm
Tiefe:
99.5 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
380...480 V


