Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVDPA51CM44 SEQ,MANC,FASE: 208-480VCA - GUIDA DIN - DPA51CM44

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVDPA51CM44 SEQ,MANC,FASE: 208-480VCA - GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 208...480 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 208...480 V

  • Versorgungsspannung DC - 208...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8030956000566

Artikelnummer

GAVDPA51CM44

Herstellernummer

DPA51CM44

Hersteller

GAV

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

208...480 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

208...480 V

Versorgungsspannung DC:

208...480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

17.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.3 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.3 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

81 mm

Tiefe:

67.2 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

208...480 V

SEQ,MANC,FASE: 208-480 VCA - GUIDA DIN