Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVDPA01CM44 SEQ,MANC,FASE: 208-480 VCA - GUIDA DIN - DPA01CM44

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVDPA01CM44 SEQ,MANC,FASE: 208-480 VCA - GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 177...550 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 208...480 V

  • Versorgungsspannung DC - 208...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8030956000221

Artikelnummer

GAVDPA01CM44

Herstellernummer

DPA01CM44

Hersteller

GAV

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

177...550 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

208...480 V

Versorgungsspannung DC:

208...480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Breite:

22.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

98.5 mm

Tiefe:

83.5 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

208...480 V

• Relè trifase per il monitoraggio della sequenza fasi e mancanza fase • Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella corretta sequenza • Misura la propria tensione di alimentazione • Gamma di alimentazione: da 208 a 690 VCA (+10 -15%) • Uscita relè SPDT 8A o DPDT 8A Normalmente Eccitato • Per montaggio su guida DIN in conformità a DIN/EN 50 022 (DPA01) oppure ad innesto (PPA01) • Scatola Euronorm 22,5 mm (DPA01) oppure 36 mm ad innesto (PPA01) • Indicazione a LED per relè attivo, e presenza di alimentazione