CARLO GAVAZZI - GAVDIB01CB235A SOGLIA MIN. O MAX. 0.1-5 ACA/CC - BARRA - DIB01CB235A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0.1...5 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 115...230 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
8030956000382
Artikelnummer
GAVDIB01CB235A
Herstellernummer
DIB01CB235A
Hersteller
GAV
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0.1...5 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
115...230 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Externer Stromwandler:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
99.5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
115...230 V


