Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCONH6A-A2 CONNETTORE M12 3 FILI ANG CAVO 2MT PER C - CONH6A-A2

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVCONH6A-A2 CONNETTORE M12 3 FILI ANG CAVO 2MT PER C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021338327

Artikelnummer

GAVCONH6A-A2

Herstellernummer

CONH6A-A2

Hersteller

GAV

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

3

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

weiß

Connettor M12.