Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCLD4MA2DM24 AMP. SONDE COND. 4+1 MULT. FUN. GUIDA DI - CLD4MA2DM24

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVCLD4MA2DM24 AMP. SONDE COND. 4+1 MULT. FUN. GUIDA DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 19.2...28.8 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 19.2...28.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5709870381350

Artikelnummer

GAVCLD4MA2DM24

Herstellernummer

CLD4MA2DM24

Hersteller

GAV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

19.2...28.8 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

19.2...28.8 V

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

1 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

35.5 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

60.2 mm

Sensore conduttivo con controllore di livello, 1 ingresso, montaggio guida DIN, tensione sonda 5V ca. Tipo CL con potenziometro.