Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCD50CNF10NO SENS. CAP. CUSTODIA SLIM SN=10MM NPN NO

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVCD50CNF10NO SENS. CAP. CUSTODIA SLIM SN=10MM NPN NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004760205

Artikelnummer

GAVCD50CNF10NO

Herstellernummer

CD50CNF10NO

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

30 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

10...30 V

Höhe des Sensors:

7 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mit Statusanzeige:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...27 V

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

50 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Schaltfrequenz:

10 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Capacitive Proximity Sensor, Flush mountable, Sensing Range 10mm, Fixed distance, Power Supply 10-30VDC, NPN Output, N.O., Cable PVC, Housing 30 x 7 x 50mm, IP67