CARLO GAVAZZI - GAVCD34CNFLFPOP2 SENS. CAP. SOPP. RESIDUO PNP NO CAVO - CD34CNFLFPOP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 16 mm
Höhe des Sensors - 8 mm
Länge des Sensors - 34 mm
Durchmesser Sensor - 0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449076346316
Artikelnummer
GAVCD34CNFLFPOP2
Herstellernummer
CD34CNFLFPOP2
Hersteller
GAV
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
0 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Versorgungsspannung:
10...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...26 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
10 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


