Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCD34CNFLFPCP2 SENS. CAP. SOPP. RESIDUO PNP NC CAVO - CD34CNFLFPCP2

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVCD34CNFLFPCP2 SENS. CAP. SOPP. RESIDUO PNP NC CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Gehäusebauform - Quader

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076346224

Artikelnummer

GAVCD34CNFLFPCP2

Herstellernummer

CD34CNFLFPCP2

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

0 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Sensor:

0 mm

Breite des Sensors:

16 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

34 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mit Statusanzeige:

ja

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

SIL nach IEC 61508:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...26 V

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Schaltfrequenz:

10 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Capacitive Level Sensor, Flush mountable, Water-based Liquids, Power Supply 10-30VDC, PNP Output, N.C, Cable PVC, Housing 8 x 16 x 34 mm, ECOLAB, IP65, IP66, IP67, IP68 and IP69K