CARLO GAVAZZI - GAVCA30EAF16BPA2IO SENS. CAP. INOX M30 TOT SCH IO-LINK CAVO - CA30EAF16BPA2IO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 61 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 16 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
2000000452081
Artikelnummer
GAVCA30EAF16BPA2IO
Herstellernummer
CA30EAF16BPA2IO
Hersteller
GAV
Länge des Sensors:
61 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
16 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10...40 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...36 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
50 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


