CARLO GAVAZZI - GAVCA30CLN25CP SENS. CAP. PER CA M30 SN= 25MM CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8001021473318
Artikelnummer
GAVCA30CLN25CP
Herstellernummer
CA30CLN25CP
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
20...250 V
Länge des Sensors:
91 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...250 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
350 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V
Schaltfrequenz:
10 Hz