CARLO GAVAZZI - GAVCA30CLF16CPM6 SENS. CAP. PER CA M30 SN= 16MM CONN - CA30CLF16CPM6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 79 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 16 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
7449071573779
Artikelnummer
GAVCA30CLF16CPM6
Herstellernummer
CA30CLF16CPM6
Hersteller
GAV
Länge des Sensors:
79 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
16 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Art der Betätigung:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
350 mA
Versorgungsspannung:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
10 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne



