Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCA18CLF08TOM6 SENS. CAP. PER CA M18 SN= 8MM NO CONN - CA18CLF08TOM6

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVCA18CLF08TOM6 SENS. CAP. PER CA M18 SN= 8MM NO CONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Versorgungsspannung - 20...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079245166

Artikelnummer

GAVCA18CLF08TOM6

Herstellernummer

CA18CLF08TOM6

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

20...250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Sensor:

18 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Länge des Sensors:

69.3 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...250 V

Mit Statusanzeige:

ja

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...250 V

Schaltfrequenz:

10 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Capacitive Proximity Sensor, Flush mountable, Sensing Range 8mm, Adjustable 3-8mm, Power Supply 20-250VAC, SCR Output, N.O., M12 plug, Housing M18 x 69,3mm, Tripleshield, IP67