CARLO GAVAZZI - GAVCA18CLF08TCM6 SENS. CAP. PER CA M18 SN= 8MM NC CONN - CA18CLF08TCM6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 20...250 V
Packung
1 ST
EAN
7449079245098
Artikelnummer
GAVCA18CLF08TCM6
Herstellernummer
CA18CLF08TCM6
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20...250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Sensor:
18 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Länge des Sensors:
69.3 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...250 V
Mit Statusanzeige:
ja
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...250 V
Schaltfrequenz:
10 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


