CARLO GAVAZZI - GAVCA18CAN12BPM1IO SENS. CAP. M18 PAR SCH IO-LINK CONN - CA18CAN12BPM1IO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 10...40 V
Packung
1 ST
EAN
2000005281037
Artikelnummer
GAVCA18CAN12BPM1IO
Herstellernummer
CA18CAN12BPM1IO
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...40 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Sensor:
18 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Länge des Sensors:
70 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Mit Statusanzeige:
ja
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...36 V
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Schaltfrequenz:
50 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


