Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCA18CAF08PA SENS. CAP. M18 TOT SCH PNP NO+NC CAVO - CA18CAF08PA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Versorgungsspannung - 10...40 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021472908

Artikelnummer

GAVCA18CAF08PA

Herstellernummer

CA18CAF08PA

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...40 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Sensor:

18 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Länge des Sensors:

87 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...40 V

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Schaltfrequenz:

30 Hz

Sensore di prossimita capacitivo, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVCA18CAF08PA - SENS. CAP. M18 TOT SCH PNP NO NC CAVO