Startseite

CAR SERVICE SRL - CASI16 BATTERIA I16 120AH 510X175X230 - I16

KopierenKopieren
CAR SERVICE SRL - CASI16 BATTERIA I16 120AH 510X175X230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 120 Ah

  • Länge - 510 mm

  • Breite - 175 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074983162

Artikelnummer

CASI16

Herstellernummer

I16

Hersteller

CAS

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

120 Ah

Länge:

510 mm

Breite:

175 mm

Höhe inkl. Pole:

235 mm

Kaltstartstrom nach EN:

760 A

Gewicht:

35.12 kg

BATTERIA VARTA PROMOTIVE HEAVY DUTY I16 120AH 510X175X230