CAR SERVICE SRL - CASH9 BATTERIA H9 100AH 313X175X205 - H9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 100 Ah
Länge - 313 mm
Breite - 175 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
91 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072921043
Artikelnummer
CASH9
Herstellernummer
H9
Hersteller
CAS
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
100 Ah
Länge:
313 mm
Breite:
175 mm
Höhe inkl. Pole:
205 mm
Kaltstartstrom nach EN:
720 A
Gewicht:
24.9 kg
BATTERIA VARTA PROMOTIVE HEAVY DUTY H9 100AH 313X175X205


