Startseite

CAR SERVICE SRL - CASD59 BATTERIA D59 60AH 242X175X175 - D59

KopierenKopieren
CAR SERVICE SRL - CASD59 BATTERIA D59 60AH 242X175X175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 60 Ah

  • Länge - 242 mm

  • Breite - 175 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

91 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074740543

Artikelnummer

CASD59

Herstellernummer

D59

Hersteller

E20

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

60 Ah

Länge:

242 mm

Breite:

175 mm

Höhe inkl. Pole:

175 mm

Kaltstartstrom nach EN:

540 A

Gewicht:

13.89 kg

BATTERIA BLUE DYNAMIC D59 60AH 242X175X175