CAR SERVICE SRL - CASB18 BATTERIA B18 44AH 207X175X175 - B18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 44 Ah
Länge - 207 mm
Breite - 175 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
91 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077968982
Artikelnummer
CASB18
Herstellernummer
B18
Hersteller
CAS
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
44 Ah
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe inkl. Pole:
175 mm
Kaltstartstrom nach EN:
440 A
Gewicht:
11.29 kg
BATTERIA VARTA BLUE DYNAMIC B18 44AH 207X175X175


