CANFOR UTENSILI SRL - CNF930 Gilet multitasche
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - sonstige
Farbe - mehrfarbig
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein
Art der Schließung - Reißverschluss
Universalgröße - ja
Packung
1 ST
EAN
8024818009781
Artikelnummer
CNF930
Herstellernummer
930
Hersteller
CNF
Größe (US/CA):
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Universalgröße:
ja
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Mit Taschen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Geschlecht:
Unisex
Wärmegedämmt:
nein
Anzahl der Taschen:
7
Kindergröße:
nein
Materialgewicht:
400 kg/m²
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein