CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/06 CALZA PASSANTE CAP. 65-80 MM - 840/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 65...80 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - offen
Kopfform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8024818003635
Artikelnummer
CNF840/06
Herstellernummer
840/06
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
65...80 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Kopfform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
7300 kN
Bruchlast:
7300 kN
Calza passante 65÷80 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.