CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/04 CALZA PASSANTE CAP. 40-50 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40...50 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - offen
Kopfform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8024818003611
Artikelnummer
CNF840/04
Herstellernummer
840/04
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40...50 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Kopfform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
5500 kN
Bruchlast:
5500 kN
Calza passante 40÷50 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.