CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/11 CALZA APERTA CAP. 150-180 MM - 835/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 150...180 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 15300 kN
Packung
1 ST
EAN
8024818003567
Artikelnummer
CNF835/11
Herstellernummer
835/11
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
150...180 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
15300 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
15300 kN
Calza aperta 150÷180 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.