Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF800/04 CALZA CON REDANCIA CAP.30-40 MM - 800/04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...40 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Zugkraft - 3700 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818003161

Artikelnummer

CNF800/04

Herstellernummer

800/04

Hersteller

CNF

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...40 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Stahl

Max. Zugkraft:

3700 kN

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

3700 kN

Calza con redancia 30÷40 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica, nelle aree condominiali, nei passaggi tra cantine e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dalla redancia, elemento di rinforzo inserito nell’asola che offre e garantisce maggiori prestazioni nel tiro.