Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF651/06 ASPO VERTICALE CARRELLATO IN ACCIAIO D.1

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF651/06 ASPO VERTICALE CARRELLATO IN ACCIAIO D.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kabelring-Innendurchmesser - 1000...1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818004526

Artikelnummer

CNF651/06

Herstellernummer

651/06

Hersteller

CNF

Max. Kabelring-Innendurchmesser:

1000...1000 mm

Aspo verticale in acciaio ø 1000 mm su telaio verticale carrellato in acciaio zincato con anello guidasonda, impugnatura per il trasporto e sedi per l’alloggio degli accessori d’uso. Può lavorare anche in appoggio orizzontale. L'art. 651/06 è una valida attrezzatura per l'installatore che deve lavorare in cantiere. Da impiegarsi nelle condotte per illuminazione stradale o passaggio di cantine etc. Adatto per le sonde: 159 ø 9 mm; 159 ø 11 mm; 159 ø 14 mm fino a m 300.