CANFOR UTENSILI SRL - CNF651/05 ASPO VERTICALE CARRELLATO IN ACCIAIO D.8 - 651/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser Kabelring - 800...800 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818004519
Artikelnummer
CNF651/05
Herstellernummer
651/05
Hersteller
CNF
Innendurchmesser Kabelring:
800...800 mm
Aspo verticale in acciaio ø 800 mm su telaio verticale carrellato in acciaio zincato con anello guidasonda, impugnatura per il trasporto e sedi per l’alloggio degli accessori d’uso. Può lavorare anche in appoggio orizzontale. L'art. 651/05 è una valida attrezzatura per l'installatore che deve lavorare in cantiere. Da impiegarsi nelle condotte per illuminazione stradale o passaggio di cantine etc. Adatto per le sonde: 157 da 60 m fino a 150 m; 159 ø 9 mm fino a m 120