CANFOR UTENSILI SRL - CNF560/80 SOLLEVATORE SVOLGITORE PER BOBINE - 560/80
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - Fahrzeughalterung
Werkstoff - Stahl
Zerlegbar - ja
Mit Tragegriff - ja
Packung
1 ST
EAN
8024818012712
Artikelnummer
CNF560/80
Herstellernummer
560/80
Hersteller
CNF
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Fahrzeughalterung
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Tragegriff:
ja
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1000 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
740 mm
Verstellbare Breite:
nein
Tragfähigkeit:
800 kg
Gewicht:
45 kg