CANFOR UTENSILI SRL - CNF560/40 SOLLEVATORE SVOLGITORE PER BOBINE - 560/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Werkstoff - Stahl
Zerlegbar - ja
Mit Tragegriff - ja
Packung
1 ST
EAN
8024818012705
Artikelnummer
CNF560/40
Herstellernummer
560/40
Hersteller
CNF
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Tragegriff:
ja
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
600 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
400 mm
Verstellbare Breite:
nein
Tragfähigkeit:
400 kg
Gewicht:
36 kg